中流量調整器 YM-201V

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69880785 品番 YM-201V-R-11HG03-2211
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。
バルブ付です。

材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE 質量(kg)2.9 最大流量(L/min)180(P2=0.99MPa) 使用温度(℃)ー10〜40(設計温度:ー10〜75) 接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付) 使用ガスH2 一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15) 二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2〜0.99 標準流量(L/min)150(P2=0.99MPa) 流れ方向 フィルム厚さ(μm)40
関連資料:(1.15MB)
注意
※圧力調整器の上流側にラインストレーナーを設けてください。(ボンベ直取付用は除く)
※CO2は、入口側に加温器が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする