材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)2.9
最大流量(L/min)90(P2=0.99MPa)
使用温度(℃)ー10〜40(設計温度:ー10〜75)
接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホース口付)
使用ガスCO2
一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力:15)
二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力:0.99)、使用:0.2〜0.99
標準流量(L/min)75(P2=0.99MPa)
流れ方向右
フィルム厚さ(μm)40