材質本体:C3771B、ダイアフラム:IIR、弁材:PTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE
質量(kg)2.9
最大流量(L/min)25(P2=0.12MPa)
使用温度(℃)-10〜40(設計温度:-10〜75)
接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付)
使用ガスC2H2
一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2)
二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04〜0.12
標準流量(L/min)20(P2=0.12MPa)
流れ方向右
フィルム厚さ(μm)40