中流量調整器 YM-202V

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可 26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 69880828 品番 YM-202V-R-11HG05-1203
参考基準価格(税別)¥59,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

中規模のガス集合装置、供給ユニットなどに最適です。
バルブ付です。

材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PTFE、その他:C3604B・SUS304、SUS316、PCTFE 質量(kg)2.9 最大流量(L/min)20(P2=0.12MPa) 使用温度(℃)-10〜40(設計温度:-10〜75) 接続入口:W22-14(山)袋ナット(P当り)、出口:M16×1.5(左)オネジ(Φ9.5ホース口付) 使用ガスLPG 一次側圧力(MPa)4(最高使用圧力:2) 二次側圧力(MPa)0.25(最高使用圧力:0.12)、使用:0.04〜0.12 標準流量(L/min)16(P2=0.12MPa) 流れ方向 フィルム厚さ(μm)40
関連資料:(1.15MB)
注意
※圧力調整器の上流側にラインストレーナーを設けてください。(ボンベ直取付用は除く)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする