1-2834461-2 基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69881825

基板用コネクタハウジング 12極 ピッチ:1.8mm 2列 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
69881825
品番
1-2834461-2
参考基準価格(税別)¥3,220販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
¥3,198

TE Connectivity ミニダイナミックシリーズコネクタアセンブリは、電線対基板接触器システム 12 極、2 列、圧着終端方式に対応しています。ケーブル取り付け レセプタクルコネクタタイプ

仕様
●極数:12●行数:2●ピッチ:1.8mm●オス/メス:メス●シリーズ:1-2834461●接続方向:横型●コード番号:222-1049
アズワン品番
65-7584-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする