防犯カメラ 8MP NV4シリーズ専用 2.8〜12mmバリフォーカルレンズ 照射距離約30m 赤外線ドーム型カメラ 白

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード69883917 品番WTW-PDRP4630ESD6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

800万画素の高解像度4Kモデル登場
3840×2160の高解像度で映像出力
2.8〜12mm バリフォーカルレンズ搭載
遠隔地からスマホ、iPad、PCでライブ映像監視可能
防水性能も高く室外で使用も可能
滑らかな映像を撮影できる20fpsモデル
4Kの超高解像度IPドーム型防犯灯カメラ
簡易録画機能搭載 最大256GBのMicroSDカードで保存
PoEでLANケーブル一本で電力を給電することが可能です。
小型サイズのドーム型カメラで柔らかい曲線ボディで必要以上のカメラの威圧感を与えません
音声入力端子が搭載しており、外部マイクを接続することでMicroSDカードまたは録画機側で映像と音声データを記録することが出来ます。

容量1個 電源(V)POE/DC12 本体質量(g)650 マイクロホン無(別途RCA端子対応外部マイクを接続可能) 記録媒体MicroSD(最大256GB)/WTW-NV4シリーズ録画機 通信方式無線信号:IPネットワーク レンズサイズ(mm)2.8〜12 本体外形寸法(mm)Φ136(W)×150(H) 保証期間1年 LED大型赤外線LED 4個 850nm 照射距離(m)赤外線LED:約30 画角水平:約38〜118度
注意
※複数台同時監視をされ際はネット回線を光回線のご利用をお勧めいたします。
※通信回線速度が低速の場合正常に映像が再生されないため、最低3Mbpsの回線をご利用ください。
※簡易録画機能はあくまで補助機能となるため、録画機で映像記録を行ってください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,250 / 税込 ¥2,475
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,100 / 税込 ¥3,410
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする