座り心地の良い極厚便座クッション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69884100 品番 1010426
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

オールシーズン使える!おしりにやさしい、ふんわり柔らかな極厚クッション。吸着タイプの便座シートで取り付けカンタン。洗って繰り返し使えます。暖房便座の節電対策に。抗菌防臭。

適合U型便座、O型便座、暖房・洗浄便座、ポータブル便座 材質表面:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム、裏面:スチレン系熱可塑性エラストマー ベージュ 取付方式吸着タイプ 規格極厚 寸法(cm)39×17×1.2〜2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする