1729034 基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入 フエニックス・コンタクト 69884826

基板用端子台 5mmピッチ 1列 4極 1袋 250個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(250個)注文コード69884826品番1729034
参考基準価格(税別)¥75,400販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

Phoenix Contact COMBICON MKDSN 5.0 mm低プロファイル基板端子台
さまざまに異なるポジションで使用できる業務用Phoenix Contact MKDSNシリーズ5.0 mmピッチ端子台シリーズ。
さまざまなポジションが使用可能 5.0 mmピッチ 色: 緑

仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●コード番号:240-3384アズワン品番65-7498-44
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする