基板用端子台 5mmピッチ 1列 5極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69884835 品番231-605/019-000
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

基板コネクタ: 3.5 mm及び5.0 mm
ピン間隔が3.5 mm及び5 mmのオスとメスの基板コネクタです。オスコネクタには固定フランジが付属し、並列又は垂直取り付けに適しています。メスの基板コネクタには、ロッキングラッチが付属します。5極と12極のバージョンがあります。 CAGE CLAMPR接続 品番 ; 891-9892 891-9892 : メス5極 品番 ; 891-9898 891-9898 : オス5極 品番 ; 891-9902 891-9902 : オス12極 品番 ; 891-9905 891-9905 : メス12極

仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:オス●結線方法:スクリュー●タイプ:プラグ●定格電流:12A●定格電圧:320 V、630 V●材質:ポリアミド●コード番号:891-9898 アズワン品番65-7482-47

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする