逆止弁 HGLシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69885359 品番HGL-1/4-QS-10
参考基準価格(税別)¥17,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Festo A シリーズチェックバルブは、プッシュイン式継手 QS-10 (ポート 1 )と R 1/4 (ポート 2 )の空圧接続を備えたパイロット式逆止弁機能を備えています。動作圧力範囲は 0.5 → 10 bar です。取り付けタイプ - ねじ式 パイロットエアポート 21 - G1/8 公称流量 - 600 l/min

仕様●メーカーシリーズ:HGL●インレット接続タイプ:チューブ●チューブのインレット接続:10mm●コンセント接続タイプ:スレッド●使用圧力範囲:10バール●コード番号:202-3560 アズワン品番65-8032-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする