距離センサ ブロック形 検出範囲 15 mm →、500 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69885614 品番U300.D50-DPMJ.72N
参考基準価格(税別)¥76,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

Baumer 超音波距離測定センサは、デュアルチャンネルを介して IO-Link チャンネルに並列出力IOLink により、柔軟なパラメータ化と追加の診断データが実現されています。正確な測定原理により、最高の測定性能を発揮します クラス内の最短ブラインドゾーン コンパクトなハウジングで高性能を発揮します

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:15 mm → 、500 mm●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M8 4 ピンコネクタ●通信プロトコル:IO-LINK●接続方式:M8 4 ピンコネクタ●IP保護等級:IP67●応答時間:16 ms●実装タイプ:ねじ取り付け●代表規格:CE、cULus●コード番号:220-7192 アズワン品番65-7333-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする