距離センサ ブロック形 検出範囲 150 mm → 1.5 m

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69885630 品番OM70-L1500.HH1500.VI
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥681,780
販売価格(税別)
619,800

Baumer 高精度レーザー距離 測定距離: 150 → 1500 mm 光源:赤色のパルスレーザダイオード 出力:アナログおよび RS 485 ライブモニタ機能 RS485 付きタッチディスプレイです 設定可能なスイッチング出力 フィルタモードとトリガモードを選択可能 3 mm までの繰り返し精度 M12 ( 8 ピン)コネクタ -10 → 50℃

仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:距離●検出範囲:150 mm → 1.5 m●出力タイプ:アナログ●電気的接続:M12 8 ピンコネクタ●最大DC電圧:28V●接続方式:M12コネクタ●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:800 μs●材質:アルミ●代表規格:CE, cULus, EAC●コード番号:187-1820 アズワン品番65-7308-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする