曜日別特売
FRPE-040-00002 24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット EpoChemical 69885895

24時間硬化 高透明・低粘度エポキシレジンセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット(300g)
内容量1セット(300g)注文コード69885895品番FRPE-040-00002
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

水と同等の高い透明度と耐UV性の高いエポキシ樹脂のセット商品です。
注型・透明積層作業や封入物注型の制作、顔料混入に最適
耐衝撃性・耐薬品性に強く、リバーテーブルやレジンアート、アクセサリーの制作に最適
専用硬化剤のB液と併せてご使用ください

用途電気製品の絶縁体、コーティング剤、金属、ガラス、陶磁器、石、コンクリートの補強・接着・充填剤に。マスターモデル、積層治工具、検査用治工具やフローリング材のトップコート。リバーテーブル、アクセサリーやレジンアートの制作にセット内容主剤塗料、硬化促進剤クリヤタイプ2液性容量(g)300硬化時間(時間)(ゲル化)3危険等級乾燥時間(時間)24危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL指触乾燥時間(時間)12危険物の性状非水溶性
注意
※子どもの手の届かないところに保存し誤飲誤食をしないように注意をお願いします。火気のある所での作業は行わないでください。直射日光が当たる所や車内、加熱源の近くには商品を保管しないでください。作業時に保護メガネや保護マスク、手袋を着用し蒸気・ガスなどの吸い込みや皮膚に触れないようにして下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする