トップマン[工具・金物]
トップマン[工具・金物]の コンベックス・巻尺・距離測定
トップマン[工具・金物]の 巻尺
トップマン[工具・金物]の ガラス繊維製巻尺
ファイバー巻尺
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69885965
品番
4000093
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
12mm幅ガラス繊維製巻尺
長さ(m)
100
寸法(幅W×厚さ)(mm)
12×0.5
最小目盛(mm)
2(両面目盛付)
許容差(mm)
精度/長さ:±(0.6+0.4L)
注意
※測定・測量用品測定用品コンベックス・巻尺・距離測定巻尺ガラス繊維製巻尺