画像準備中

フロート式流量計 FM

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 流量範囲(L/min)目盛:1〜10 使用ガスO2 注文コード69886026 品番FM-10-O2
参考基準価格(税別)¥12,200 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は流量範囲・使用ガスなど25種類から選べます 他の種類を見る

デザインを一新し広い用途(多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプション群としました)に使用できるようになりました。
カラフルで操作し易いハンドルにしました。
目盛表示部を広くし、見やすくしました。

材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B 形状入口:M16×1.5袋ナット 質量(g)240 使用圧力(MPa)0.2 全高(mm)(出口接続除く)148 方向入口:右 最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です) 使用ガスO2 流量範囲(L/min)目盛:1〜10 バルブ取付方向OUT式 出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)
関連資料:(1.75MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする