材質本体:C3771B、外管:PC、内管:アクリル、フロート:SUS304・A2017B・PA66・PP、スピンドル:SUS303、その他:NBR・CR・PTFPFE・C3604B
形状入口:M16×1.5袋ナット
質量(g)240
使用圧力(MPa)0.2
全高(mm)(出口接続除く)148
方向入口:右
最大使用圧力(MPa)0.99(使用圧力以外でご使用される場合は、流量換算が必要です)
使用ガスC2H4
流量範囲(L/min)目盛:1〜25
バルブ取付方向OUT式
出口管接続口径Φ8ホース口(M12×1オネジ)