商品レビューを投稿する内容量1個注文コード69886366品番IMP12-1B5PPVC0F
参考基準価格(税別)¥85,800販売価格(税込)¥93,478販売価格(税別)
概要一目でわかるタイプ: M5、M8、M12、M14 広い検出範囲: 1 → 3 mm 電気仕様: DC 3線及び4線 エンクロージャの定格: IP68 使用温度範囲: -25 → +100 ℃ ステンレススチール製のハウジングとアクティブ表面は、安定した高性能で製造されています セラミック 最大 500 bar の圧力に耐える、気密性の高い前面 予想される最大 100 万回の圧力サイクルのサービス寿命あなたの利点メンテナンスコストを削減 非常に弾力性があり Durable です 従来の製品と比較して最大 50 倍の長寿命 プレッシャサイクル下のセンサー シリンダの許容差を単純に補償します 小型設計による簡単な統合誘導性の高圧 IMP センサは、油圧シリンダの終了位置のクエリに最適です。Sick の最先端の ASIC と製造技術を採用することで、センサの設置サイズ、サービス寿命、負荷容量に関する新しい標準を確立します。安定したステンレススチール製ハウジングとアクティブな高性能セラミック表面により、最大 500 bar の圧力に耐えます。100 万回のテスト済み圧力サイクルにより、標準的なシステムスループットはもちろん M5、M8、M12、M14 モデルシリーズに適用されます。用途油圧シリンダ内のピストンストロークのエンドポジション検出ピストンの減速を制御 での衝突防止によりピストンの耐用年数が長くなっています 作業サイクルの終了