近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 IO-Link

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69886454 品番E2EW-QX10C118-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルと M30 のねじサイズを備えています。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:NPN●検出範囲:10 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9705 アズワン品番65-7346-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする