近接センサ バレル形 検出範囲 105→ 1000 mm ねじの呼び M12 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69886479 品番XXS30P1PM12
参考基準価格(税別)¥61,600 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Schneider の超音波近接センサは、円柱形 M30 パターンで設計されています。公称検出距離は 1 m で、リモートティーチプッシュボタンを使用して調整できます。5 線式配線技術を採用しています。出力信号のタイプはディスクリートです 電気接続は、オスコネクタ M12 5 ピンです 供給電圧の制限は 10 → 30 V dc です

仕様●センサ技術:超音波●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:105→ 1000 mm●接続方式:オスねじソケット●コード番号:200-9252 アズワン品番65-7325-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする