近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 2kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-7397 注文コード69886768 品番XS112BLPAM12
参考基準価格(税別)¥5,710 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS
Telemecanique 誘導型近接センサ OsiSense XS シリーズでは、あらゆる用途であらゆるタイプの物体を検出でき、金属物体の高い検出性能を実現します。この誘導型センサシリーズは、業界で認められた高性能技術を採用しており、最大 20 mm の素材を非接触で検出できます。誘導型近接センサには、埋込型と非埋込型のモデルがあります(シールド付きと非シールド)。
OsiSense 誘導型近接センサは、最大 60 mm の金属物体の検出専用で、巻線付き発振器(前面に交流磁場が発生)を搭載し、検出相を形成します。
使用可能なスタイル。
埋込型及び非埋込型(シールド付き及び非シールド) ショート及びロングボディ PNP タイプと NPN タイプ( PLC 及びコントローラと互換) 2 線式 DC、AC、又は AC/DC バージョン(リミットスイッチとして設置可能)。
どのように機能し、どこで使用できますか
誘導形近接センサには Coil と発振器が含まれており、検出表面付近の電磁場を形成します。この電磁場に金属が入ると振幅に変化が現れます。これにより、センサ出力が変化し、金属が検出された装置や装置が示されます。誘導形近接センサは、ほとんどの業界に適しています。誘導型センサは油、汚れ、表面仕上げの影響を受けず、振動や衝撃の多い場所でも使用できます。
用途:
鉄道モバイル機器リストとエスカレーター巻き上げ。マテハン、搬送、物流 工作機械包装食品及び飲料ロボット工学。

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:53mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:816-7397 アズワン品番65-7312-34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする