曜日別特売
E2EW-X2B112-M1TJ 0.3M 近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link omron(オムロン) 69886777

近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69886777品番E2EW-X2B112-M1TJ 0.3M
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Omron Electronics E2EW シリーズ溶接近接センサは、DC 3 線モデルで M18 ねじサイズです。このセンサは全金属製ボディを備え、鉄とアルミの両方で同じ検出距離を提供します。過酷な環境に対する耐性あり ステータスの視覚化を明確にする 安定した検出

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:PNP●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10→ 30 V●長さ:30mm●実装タイプ:埋込型●コード番号:201-9686アズワン品番65-7346-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする