近接センサ バレル形 検出範囲 2 mm ねじの呼び M8 x 1 埋込型 1.5kHz

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69886804 品番E2A-S08KS02-M1-C1
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

E2A、スタンダードタイプ、検知距離はCENELEC準拠、ステンレススチール製
PBTP検出面材質 LED表示 動作温度範囲: -25 → +70℃ 供給電圧: 10 → 35 V dc 消費電流: 15 mA 最大スイッチング電流: 200 mA 短絡保護、逆極性保護

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:27mm●最大DC電圧:32V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-40℃●コード番号:804-9435 アズワン品番65-7352-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする