近接センサ バレル形 検出範囲 2.5 mm ねじの呼び M8 x 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69886847 品番XS4P08PA340L1
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

Schneider Electric 誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。誘導型近接センサは、金属物体を物理的に接触せずに検出できます。高い動作速度 高速応答 産業環境に対する優れた耐性

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:2.5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V dc●長さ:33mm●コード番号:221-2951 アズワン品番65-7334-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする