近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 200Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:48mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-6359 注文コード69886899 品番IME18-20NPSZW2K
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IME シリーズ誘導型センサです
Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。
特長と利点
幅広い検出範囲: 1.5 → 38 mm ・エンクロージャ定格: IP 67 ・ ニッケルめっき黄銅ハウジング、プラスチック製検出面付き ・ 頑丈な設計により、高い機械可用性を実現します ・ 精密なスイッチング動作により、高い位置決め精度を実現しています

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:48mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●材質:黄銅、ニッケルめっき●短絡過負荷保護:あり●コード番号:184-6359 アズワン品番65-7301-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする