商品レビューを投稿する内容量1個仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:50mm●幅:12mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:10 mA●最大スイッチング周波数:200Hz●逆極性保護:あり●コード番号:184-6360注文コード69886908品番IME18-20NPSZC0K
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
IME シリーズ誘導型センサです
Sick IME シリーズ誘導型近接センサは、正確な検出、ダウンタイムの短縮、長寿命を実現します。誘導型センサは、最小のスペースにハイテクを満載しています。集積 ASIC チップにより、製造プロセス終了後のデジタル調整が可能になります。 ASIC チップにより、任意の数の生産動作において、非常に精密なスイッチングポイントと値の再現性を実現します。IME センサは、溶着成形で完全にカプセル化されているため、衝撃や振動に対する耐性に優れています。
特長と利点
幅広い検出範囲: 1.5 → 38 mm ・エンクロージャ定格: IP 67 ・ ニッケルめっき黄銅ハウジング、プラスチック製検出面付き ・ 頑丈な設計により、高い機械可用性を実現します ・ 精密なスイッチング動作により、高い位置決め精度を実現しています