曜日別特売
IMF30-20NPSNC0S 近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 IO-Link 500Hz SICK 69886935

近接センサ バレル形 検出範囲 20 mm ねじの呼び M30 x 1.5 非点滅 IO-Link 500Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69886935品番IMF30-20NPSNC0S
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

概要一目でわかるタイプ: M8 → M30 広い検出範囲: 2 → 20 mm 電気仕様: DC 3/4 ワイヤ エンクロージャの定格: IP68、IP 69K 使用温度範囲: -40 → +100 ℃ 食品対応ステンレススチール製ハウジング、プラスチック製検出面 光調整インジケータ、IO-Link 対応 産業用洗浄剤、Ecolab 認定に耐性がありますあなたの利点Sick ASIC 技術により、拡張された高精度の検出範囲により、信頼性 頻繁な洗浄サイクルにさらされてもサービス寿命が長いため、機械のダウンタイムが短縮されます 光学式調整インジケータにより、すばやく簡単に取り付け可能ですIMF 誘導近接センサは、食品業界における信頼性の新たな基準です。長い検出範囲を備え、Sick ASIC 技術により高精度を実現している IMF は、信頼性の高い安定したプロセスを実現します。さらに、広範な仕様制限により、IMF は食品生産のあらゆる分野で使用できます。製品の選定や倉庫管理には大きなメリットがあります。光学式調整インジケータにより、試運転中の時間を節約し、エラーの発生を削減できます。IO-Linkを介した通信も可能で、オートメーション用途にかける柔軟性が増し、機能が強化されます。広範な標準製品ポートフォリオが用意されているため、特殊なデバイスでもすばやく簡単に動作させることができます。用途バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会 バルブ位置の二重定量 結合ベンド位置の照会IO-Link による高い柔軟性と通信オプション モジュール式の概念により、お客様固有のバリエーションを簡単に実装できます

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP 常時開●検出範囲:20 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:70mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●短絡過負荷保護:あり●コード番号:209-2484アズワン品番65-7321-68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする