メイン画像

238HW-2GRE ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー ベッセル 69887040 238HW-2GRE ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー ベッセル 69887040

ネジはずし ハズセルボールインパクタ ギャラクシー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10セット) 注文コード 69887040 品番 238HW-2GRE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

この輝き、銀河級
色にこだわる方におすすめです。
叩くと12°逆回転するインパクタ機能の差替ボールグリップです。
強力な打撃で固いネジを一気にゆるめます。
大きなネジや固いネジに力をかけられるボルスター付き(対辺10mm)です。
ネジはずし専用ビット(+)2×100mmが1本付属しています。

用途固着したネジの脱着、なめたネジの脱着、潰れたネジの脱着に。 トラスコ品番704-7890 セット内容ボールインパクタギャラクシー赤…1、ハズセルビット(+)2×100mm…1 材質【本体】CA+TPE【ビット】ビット材 全長(mm)105(ビット未装着時) グリップ径(Φmm)41 刃先[[+]]2 色(グリップ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする