概要UM30 製品ファミリのセンサは、高い柔軟性を備えています。最大 8、000 mm のさまざまな検出範囲と無数の構成オプションにより、何の用途も未解決のままになっています。内部温度補償による高い測定精度、色に依存しない物体検出、汚染に対する耐性、最高 70 ℃ の広い動作温度範囲により、最も過酷な条件下でも信頼性の高い動作が保証されます。一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 検出範囲は最大 8、000 mm です ディスプレイにより、迅速かつ柔軟にセンサを調整できます 土、ほこり、湿度、霧に耐性があります IO-Link などの汎用インターフェースを用意しています 感度調整可能あなたの利点コンパクトな設計でシステム統合が簡単 さまざまな構成オプションと調整可能な感度により、用途の要件に柔軟に適応できます 同期モードとマルチプレックスモードによりセンサの相互干渉を防止するので、信頼性の高い測定結果が得られます センサの同期により、エリア監視が可能です ディスプレイ上のオフラインセンサ構成により、事前構成が可能になり、システムの試運転にかかる時間を節約できます 温度補償機能を内蔵しているので、測定精度が向上します OBSB モードでは、センサとティーチインバックグラウンドの間のあらゆる物体を検出できます用途液体及びバルク物質のレベル調整 暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 衝突回避 屋外用途注製品の詳細は、製品ファミリ全体を対象としています。個々の製品の仕様の詳細については、データシートを参照してください。