メイン画像

KSE-36P ツールポーチPINK&BLACK L120×W113×H40 エンジニア 69887085 KSE-36P ツールポーチPINK&BLACK L120×W113×H40 エンジニア 69887085

ツールポーチPINK&BLACK L120×W113×H40

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887085 品番KSE-36P
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。
バッグインバッグとして、小さな工具をまとめて携帯できます。
小物の収納に便利な内側ミニポケットです。
耐久性に優れた亜鉛ダイキャスト製ワンタッチバックルです。
Dカン付きです。

用途各種工具の収納、持ち運びに。 トラスコ品番704-5002 材質本体:ナイロン 幅(mm)113 ピンク 高さ(mm)120 ポケット数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする