メイン画像

KS-45 マイキット19点セット エンジニア 69887155 KS-45 マイキット19点セット エンジニア 69887155

マイキット19点セット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード69887155 品番KS-45
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールキットです。
DZ-80/精密な操作性とパワフルな回転力を生む、多機能なドライバーグリップです。
DS-401、DH-401/家具や家電の組み立て、修理に便利なプラス/マイナス、ヘックスビットの7本セットです。
DR-25/コーナーや壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンションです。
DR-29/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極短サイズのネジキャッチです。
SL-97/ポケットサイズでしっかり照らせる、超小型のフラッシュライトです。
KSE-36/実用性と携帯性に優れたスタイリッシュツールケースです。

用途
工場や現場での修理、整備に。
その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
付属品KSE-36/ツールポーチ トラスコ品番704-5010 セット内容DZ-80/MINIドライヴ、DS-401/プラマイミドルセット、DH-401/ヘックスミドルセット、DR-25/ユニバーサルジョイント、DR-29/Miniネジキャッチ、SL-97/LEDフラッシュライト 材質ケース:ナイロン 差込角(mm)6.35 内容19点 適合サイズNo.0〜3のプラスネジ、3〜5.5mmのマイナスネジ、対辺0.89、1.5、2、2.5、3、4、5mmの六角穴付きボルト ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×113×40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする