メイン画像
エンジニア
エンジニアの 物品棚/収納用品
エンジニアの ツールボックス/ツールバッグ
エンジニアの 帆布製
ツールロールバッグ W370×D220
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69887189
品番
KSE-37
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバックです。
材質は丈夫なポリエステルです。
取り外しがしやすいゴムバンド式です。
用途
各種工具の収納、持ち運びに。
トラスコ品番
704-5013
材質
ポリエステル
幅(mm)
22
色
グリーン
高さ(mm)
370
ポケット数
12