黒の匠 スリムヘッド ウォーターポンププライヤ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード69887198 品番GWA250SB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボタンなどでのサイズ調整が不要なため、左利き・右利きどちらの手でも作業が可能です。
特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理で耐久性は抜群です。
ジョイント部は遊びが少なく、しっかりと対象物を挟む三枚合わせ構造です。
ヘッド部がスリムで、狭い場所での作業に最適です。
衛生面に配慮した抗菌仕様グリップを採用しています。

仕様無段階調整(口開きフルオート機構) トラスコ品番716-4338 材質特殊鋼 全長(mm)245 最大口径(mm)47 先端幅(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする