近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 1kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887215 品番E2B-S08LN04-MC-B2
参考基準価格(税別)¥5,420 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

E2B、ステンレススチール、ロングボディ
オムロン製のステンレススチールロングボディ円筒形誘導型近接センサであるE2B製品は、標準的な産業環境用として信頼できる性能が得られる設計になっています。 この誘導型センサ製品は、わかりやすいコード体系になっています。 また、明るい円形LEDインジケータを備えているため、動作状態を迅速に視認することができます。 この2つの機能により、メンテナンスに必要なコストと時間が削減されます。
IP67等級のため湿潤環境での保護に最適 動作制御用の視認角360 °のLED 配線済みモデルや各種コネクタモデルを用意 耐振 / 耐衝撃性: IEC60947-5-2 (10 → 55 Hz)

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP常時閉●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM8コネクタ●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:49mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA●材質:ステンレススチール●動作温度 Min:-25℃●コード番号:805-5033 アズワン品番65-7353-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする