黒の匠 ベアリング装備チューブカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69887216 品番 TCB105B
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。
ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。
本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。
スペア用替刃をノブに内蔵しています。

用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。 付属品【替刃】TCBC105 トラスコ品番716-4341 材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼 全長(mm)137 肉厚(mm)3 切断能力(mm)4〜32(3/16〜1 1/4inch)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする