近接センサ バレル形 検出範囲 40 mm ねじの呼び M30 x 1.5 Non-Flush IO-Link

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887258 品番E2E-X40MB1TL30-M1
参考基準価格(税別)¥8,950 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

Long-distance Detection Prevents Unexpected Facility Stoppages The worlds longest sensing distance With high-brightness LED, the indicator is visible anywhere from 360°
Only 10 Seconds to Replace a Proximity Sensor with the ″e-jig″ (Mounting Sleeve)
Cables with enhanced oil resistance enabled 2-year oil resistance Comes in a wide variation to make sensor selection easy

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:40 mm●接続方式:4-Pin M12 Connector●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:82.3mm●幅:30mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:Non-Flush●出力開閉電流:16 mA●材質:Brass●短絡過負荷保護:あり●コード番号:188-9158 アズワン品番65-7351-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする