Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。円筒型 M18 センサ設計 ボディタイプ固定 エンクロージャの材質:ニッケルめっき黄銅 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 3 線 ディスクリート出力機能: 1 NC 検出面フロンタル 検出器埋込型対応、埋込型に取り付け可能 材質:金属 ステータス LED 出力状態: LED 1 個(黄)