曜日別特売
XS1M18MB250 近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1 TELEMECANIQUE SENSORS 69887285

近接センサ バレル形 検出範囲 5 mm ねじの呼び M18 x 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69887285品番XS1M18MB250
参考基準価格(税別)¥22,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Schneider Electric XS シリーズの誘導型近接センサは、金属物体の検出専用です。基本的には、検出面を構成する巻線を持つオシレータで構成されます。巻線の前に交流磁場が発生します。 金属物体がセンサによって生成される磁場内に配置されると、その電流によって追加の負荷が誘導され、振動が停止します。これにより、出力ドライバが動作し、センサのタイプに応じて常時開( NO )又は常時閉( NC )出力信号が生成されます。ボディタイプ固定 検出器埋込型 承認 埋め込み取り付け可能 材質:金属 出力信号ディスクリートの種類 配線技術: 2 線 [Sn] 公称検出 距離 5 mm ディスクリート出力機能: 1 NC 電気接続ケーブル ケーブル長2 m

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●出力タイプ:ディスクリート●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 → 240 V●長さ:60mm●コード番号:221-1636アズワン品番65-7294-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする