近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M12

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887328 品番E2EW-X6B212-M1
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:M12コネクタ●コード番号:236-8744 アズワン品番65-7270-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする