曜日別特売
IMR08-06NPSTC0S 近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅 SICK 69887346

近接センサ バレル形 検出範囲 6 mm ねじの呼び M8 x 1 非点滅

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69887346品番IMR08-06NPSTC0S
参考基準価格(税別)¥29,900販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Erwin Sick 誘導型近接センサは、スイッチング周波数が 1、000 Hz です。円筒形ねじ設計のハウジング、PTFE コーティング、及び黄銅ハウジング素材が使用されています。減速率 1 溶接耐性

仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8 x 1●出力タイプ:PNP●検出範囲:6 mm●接続方式:4ピンM12コネクタ●電源電圧:10 30 V●長さ:57mm●実装タイプ:非点滅●コード番号:200-9751アズワン品番65-7297-99
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする