E2K-X8ME1 2M 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 omron(オムロン) 69887434

近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69887434品番E2K-X8ME1 2M
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

汎用静電容量型センサ
E2K-X シリーズのねじ込み式静電容量センサは、ガラス、木材、水、油、プラスチックなど、金属や非金属の物体を非接触で検出することができます。
固定検出距離では感度調整は不要です 耐熱性 ABS 樹脂ケース LED表示 IP66等級

仕様●センサ技術:静電容量型●本体形状:バレル形●出力タイプ:NPN●検出範囲:8 mm●接続方式:Cable●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:80mm●応答周波数:100 (dc) Hz●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●遮蔽:シールドなし●動作温度 Min:-25℃●コード番号:744-9941アズワン品番65-7268-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする