近接センサ ブロック形 検出範囲 13 → 100 mm 30Hz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887538 品番UC4-11341
参考基準価格(税別)¥71,900 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

概要一目でわかる素材の色、透明度、光沢、周辺光に関係なく、信頼性の高い測定を実現 小型ハウジングで超音波技術を採用しています 超音波技術を使用した検出、測定、位置決め PNP / NPN デジタル出力、アナログ出力、又は IO-Link によるプッシュプル出力を備えたタイプを用意しています ティーチインボタン 精密バックグラウンドサプレッション 土、ほこり、湿度、霧に耐性がありますあなたの利点ミニハウジングにより、非常に狭い場所でもすばやく簡単に組み込むことができます 迅速かつ簡単に試運転できるティーチインボタン 温度補償機能を内蔵しているため、常に高い測定精度を発揮します 最適なプロセス品質を実現します さまざまな動作モードにより、最適なアプリケーションの柔軟性とソリューションが提供され、信頼性と生産性が向上します 光電センサと機械的に完全に互換しているため、使用できます あらゆる用途に適した技術を機械を変更する必要がありません 光学的に困難な環境に対する耐性を備えているため、汚れ、埃、湿気、霧の多い条件でも正確に測定できますUC4 超音波センサファミリは、最先端の超音波技術を小型ハウジングに組み合わせた製品です。非常に難しい操作条件でも信頼性の高い機能を備えた UC4 は、透明な物体の検出や液体やバルク資材のレベル測定など、要求の厳しい特殊な作業に最適な、非常に小型の万能工具です。バックグラウンドサプレッションや汚れ耐性が高い場合でも、IO-Link 対応のスイッチング、アナログ、又はプッシュプル出力を備えた UC4 は、最適な選択肢であることが実証されています。さらに TOP へと、スイッチング周波数の高い製品を取り揃えており、極めて高速な用途に対応します。用途暗い色、光沢のある色、透明な素材の検出、測定、位置決め あらゆる形状の流体及びバルク資材のレベル制御が可能です カラーを選択できます 金属、紙、プラスチックコイルの直径を確認します ファブリックとワイヤグリッドの連続検出 非常に高速な物体の検出 屋外用途 ラベルフィルムの亀裂検出 トナー充填レベルの測定値 ツール検出 ロードキャリングユニットの検出 超音波技術による信頼性の高いエッジ検出 アセンブリプロセスで透明性を確保するためのバーコードの識別注

仕様●センサ技術:超音波●本体形状:ブロック形●出力タイプ:PNP●検出範囲:13 → 100 mm●接続方式:アキシャルプラグ●電源電圧:15 → 30 V●長さ:16.7mm●幅:16mm●奥行き:40.1mm●最大DC電圧:30V●出力開閉電流:200 mA●動作温度 Max:+70℃●短絡過負荷保護:あり●コード番号:212-5504 アズワン品番65-7290-66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする