近接センサ ブロック形 検出範囲 2 mm 埋込型 2.5kHz

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887547 品番BES01NH
参考基準価格(税別)¥17,400 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

BES 3 / 4線式M12誘導型近接センサ
このBALLUFF BESシリーズのM12円筒形誘導型近接センサ製品は、産業環境における幅広い金属検出用途に使用するように設計されています。
ケーブル配線済み又はコネクタ付き 埋込型シールド付き又は非埋込型シールドなし 3 / 4線式DC構成

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:2 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 → 30 V dc●長さ:10.5mm●幅:30mm●奥行き:16.5mm●最大DC電圧:30V●実装タイプ:埋込型●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:905-5135 アズワン品番65-7326-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする