近接センサ ブロック形 検出範囲 3 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887608 品番TL-W3MC2 2M
参考基準価格(税別)¥9,020 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

Omron TL-W シリーズ標準フラットセンサには、アルミダイキャストのようなさまざまなモデルがあります。このセンサには、耐熱性 ABS 樹脂検出面を備えた接続方式の配線済みモデルが付属しています。動作電圧範囲: 11 → 30 V dc 電流キャリングケースと部品の間で 50 m Ω 以上( @ 500 V dc 負荷短絡保護 サージサプレッサ保護回路 最大漏洩電流: 0.8 mA

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●出力タイプ:NPN●検出範囲:3 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:24 V●長さ:25mm●幅:10mm●奥行き:6mm●コード番号:200-6008 アズワン品番65-7297-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする