近接センサ ブロック形 検出範囲 5 mm 埋込型 300Hz

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887635 品番TL-W5F1
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

TL-W標準平型誘導センサ
TL-Wシリーズは、標準平型誘導近接センサです。 センサはわずか6 mmの厚さながら、検出距離は最大5 mmです。
特長と利点
2 mケーブル付きプレ配線モデル 耐熱ABSケーシング 保護回路: 負荷短絡保護,サージサプレッサ 仕様温度範囲-25 → 70℃ IP67導入保護

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:ブロック形●検出範囲:5 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:12 → 24 V dc●長さ:24.9mm●幅:10mm●奥行き:50mm●最大DC電圧:24V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:100 mA●遮蔽:シールド付き●動作温度 Min:-25℃●コード番号:807-6711 アズワン品番65-7353-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする