近接センサ 円筒形 検出範囲 4 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69887644 品番BES M08MM-PSC40B-BP00,3-GS04
参考基準価格(税別)¥28,500 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

BALLUFF 標準誘導型センサは、金属部分での物体の検出に最適です。短絡保護され、非接触で作動するため、摩耗がなく、汚れや汚染に対する高い耐性があります。センサの構成は、直径 3 mm から角型 80 x 80 mm まで用意されています。堅牢性と信頼性が高くなっています この誘導型センサは世界中に存在します 特に経済的なソリューションを提供します

仕様●センサ技術:誘導●本体形状:円筒形●出力タイプ:PNP●検出範囲:4 mm●接続方式:3ピンM12コネクタ●電源電圧:10 → 30 V●長さ:60mm●コード番号:205-0455 アズワン品番65-7305-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする