RM/8012/M/100 空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:100mm NORGREN 69887949

空圧Roundlineシリンダ RM/8000/Mシリーズ ボア:12mm ストローク:100mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69887949品番RM/8012/M/100
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

IMI Norgren RM /8012 / M / 100 は、ISO 丸型複動シリンダです。磁気ピストンを備え、ストローク長は 100 mm、シリンダ径は 12 mm です。ISO6432 に準拠 高強度の二重圧着エンドキャップ設計です 耐腐食性 バッファ又は調整可能なクッション ノーズ取り付けナット及びピストンロッドロックナットを標準装備

仕様●ストローク:100mm●ボア:12mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RM/8000/M●コード番号:220-3997アズワン品番65-7966-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする