空圧Roundlineシリンダ RT/57200/Mシリーズ ボア:50mm ストローク:160mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69888046 品番RT/57250/M/160
参考基準価格(税別)¥42,100 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

IMI Norgren RT / 57200 / M シリーズ複動式空圧式ラウンドラインシリンダです。磁気ピストンと非クッション性があります。円筒径は 50 mm で、ストロークは 160 mm です。動作圧力範囲は 1 bar → 10 bar です。低摩耗、長寿命のシール設計で、高強度ダブル圧着エンドキャップを備えています。ポートサイズ:G1/4 ピストンロッド =16mm 材質:ステンレススチール 動作温度 =80 ℃

仕様●ストローク:160mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:RT/57200/M●コード番号:212-9331 アズワン品番65-7893-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする