曜日別特売
C02261048 空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入 NORGREN 69888089

空圧ストレートねじ付きアダプタ コネクタA:G 1/2 メス コネクタB:プッシュイン10 mm チューブねじ込み 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69888089品番C02261048
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥12,946
販売価格(税別)
11,769

IMI Norgren ストレートアダプタ - メス / パラレル Pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です

仕様●接続スタイル:チューブねじ込み●コネクタA:G 1/2 メス●耐薬品性:なし●コード番号:220-3626アズワン品番65-7972-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする