空圧バルクヘッドねじ付きアダプタ 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様●メーカーシリーズ:16●取り付け穴径:26mm●コード番号:218-0127 注文コード69888274 品番160290038
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥12,734
販売価格(税別)
11,576
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

IMI Norgren バルクヘッドコネクタは、ニッケルめっき黄銅製です。耐腐食性があります。動作温度範囲は -18 → +70 ℃ です動作圧力は -0 です。9 → +18 bar 。小型設計 媒体は圧縮空気及び液体でシーリング材と互換性があります 真空用途に最適

仕様●メーカーシリーズ:16●取り付け穴径:26mm●コード番号:218-0127 アズワン品番65-7903-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする