空圧プロファイルシリンダ CRDSNUシリーズ ボア:20mm ストローク:200mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69888317 品番CRDSNU-B-20-200-PPS-A-MG-A1
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

Festo ISO シリンダは、ISO6432 に準拠した複動式エアシリンダを備えており、フィルタ処理及び潤滑処理された圧縮空気だけでなく、潤滑されていない空気にも適しています。ピストン径は 20 mm で、ストロークサイズは 200 mm です。両側で自己調整式で、任意の位置に取り付けることができます。周囲温度: 0 → 80 ℃ 高合金鋼製カバー材を使用

仕様●ストローク:200mm●ボア:20mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:CRDSNU●コード番号:203-9947 アズワン品番65-8001-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする